Produktinformationen von Wemag |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 7AS-32121043 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4008198773009 |
| |
|
|  |  |
 | Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® Velours 730 Grün (Kategorie III) Material: mittelschwerer Nitril, velourisiert Eigenschaften: hohe chemische Beständigkeit, gute Abrieb-, Durchstich- und Schnittfestigkeit. Mittlere Kälteflexibilität bis ca. -20 °C und gute Temperaturbeständigkeit bis ca. 130 °C Ausführung: chloriert und silikonfrei. Länge: ca. 310 mm, Stärke: ca. 0,40 mm Einsatzgebiete: - Automobil- und Zulieferindustrie - Petrochemie, Druckereien - Lackierereien, Laboratorien - Industrie- und Gebäudereinigungen - Bei Wartungsarbeiten und beim Umgang mit aggressiven Medien, Fetten, Ölen, Emulsionen etc. - In der chemischen Industrie Weitere Informationen:  |  | Größe: | 10 | VE: | 10 | WG-Nr.: | 350 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzhandschuhe, Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Handschuhe, Schutzhandschuhe, Kächele, Camatril-Handschuhe, Camatril Velours, Nitril, EN 388, 2.1.0.2 |
|  |  |
|
 |  | Angebote (11) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  | 10 |  | pro Paar |
€ 7,80* |
€ 1,98* |  |  |  | | 7 Tage |  |  | 10 |  | pro Paar |
€ 7,90* |
€ 2,12* |  |  |  | | 7 Tage |  |  | 10 |  | pro Paar |
€ 7,90* |
€ 2,12* |  |  |  | | 7 Tage |  |  | 10 |  | pro Paar |
€ 7,90* |
€ 2,12* |  |  |  | Wemag | |  |  | 10 |  | pro Paar | € 6,80* | € 2,35* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Wemag |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Vergleichspreis: 10 Paar für € 23,50* |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Wemag |  | Versand von Wemag |  |  |  | | Lieferzeit: | 13 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,80* |  | ab € 75,00* | € 5,80* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|