Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handsch.Neotouch 25-101, 240 mm,Gr.9,5-10,a 100 St


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Wemag
Handsch.Neotouch 25-101, 240 mm,Gr.9,5-10,a 100 St
Artikel-Nr.:  7AS-32120913
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163429661
Neotouch® 25-101/201 Puderfreie Einweghandschuhe Material: Neopren (Kategorie III) Eigenschaften: - Geschmeidigkeit und Dehnfähigkeit - Bewegungsfreiheit und Tragekomfort - Hohe Stabilität gegen Säuren, Basen, Alkohole - Strukturierte Fingerspitzen - Latexfrei - Rollrandstulpe Einsatzbereiche: - Handhabung, Montage und Kontrolle in allen Industriebereichnen die nur geringen mechanischen Schutz erfordern - Pharmazeutische und Chemische Industrie - Laborarbeiten und -analysen, die vor allem einen nur kurzzeitigen Schutz vor Chemikalien erfordern Länge: 240 mm/25-101 Länge: 290 mm/25-201 Farbe: Grün
Weitere Informationen:
Ausführung:
25-101
VE:
Box à 100 St.
WG-Nr.:
340
... > von Ansell > Produktschutzhandschuhe > Neotouch® 25-101/201
Weitere Suchbegriffe: Einwegnitrilhandschuh, Nitrileinweghandschuh, Handschuhe, Schutzhandschuhe, Ansell, Produktschutzhandschuhe, Neopren, Einweghandschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 10,70*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG