Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handsch.SafeKnit Spectra Ultima 72-165, Gr. 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Handsch.SafeKnit Spectra Ultima 72-165, Gr. 9
Artikel-Nr.:  7AS-32120762
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4330816860106
Schutzhandschuh SafeKnit® Spectra® GP72-065/155/165 (Kategorie III) Material: Spectra®-Faser Eigenschaften: - Sehr gute Schnittfestigkeit - Sehr leicht, beweglich und komfortabel - Keine Durchbruchgefahr wie bei Stahlfasern - Auch als Unterziehhandschuh einzusetzen - Bis 60 °C waschmaschinenfest - Kombination mit Armschützern möglich Ausführung: Artikel GP72-065 beidseitig mit Noppen Einsatzbereiche: Papierverarbeitung, Umgang mit Spritzgussteilen und gegossenen Kunststoffteilen, Metallverarbeitung
Weitere Informationen:
Größe:
9
Nr.:
72-165
Länge:
280 mm
Farbcode:
braun
VE:
12
WG-Nr.:
340
... > von Ansell > Allgemeine Schutzhandschuhe > SafeKnit® Spectra® GP72-065/155/165
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Stechschutzhandschuh, Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, Handschuhe, Schutzhandschuhe, Ansell, Schnittschutzhandschuhe, SafeKnit, Spectra
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 12,75*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG