Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handschuh SolVex premium 37-900, 380mm,Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wemag
Handschuh SolVex premium 37-900, 380mm,Gr.10
Artikel-Nr.:  7AS-32120281
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4330816350881
Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® (Kategorie III), Material: Nitrilkautschuk, innen Baumwollvelours Eigenschaften: - Außergewöhnlich haltbar - Lösungsmittelbeständig - Besonders flexibel - Hoher Tragekomfort - Leichtes An- und Ausziehen Ausführung: anatomische Passform und strukturierte Handfläche für leichtes und sicheres Arbeiten Einsatzbereiche: chemische Industrie, Petrochemie, Entlackung/Entfettung im Flugzeug- und Automobilbau, Lackierarbeiten, Arbeiten mit Schneid- und Kühlölen, Metallfabrikation, Grafische und Druckindustrie, Möbelfabrikation, Batterieherstellung, Elektronik (Halbleiter, Leiterplatten), Reinigen von Druckmaschinen. Die rote Ausführung ist ein luftdruckgeprüfter Pflanzenschutzhandschuh mit einem AQL-Wert von 0,065 %.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Nr.:
37-900
Farbe:
rot velourisiert
Stärke/Länge:
0,425/380 mm
VE:
12
WG-Nr.:
340
... > von Ansell > Chemikalienschutzhandschuh > Sol-Vex® 37-185/675/695/900
Weitere Suchbegriffe: Handschuhe, Schutzhandschuhe, Ansell, Sol-Vex
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Wemag
12
€ 6,80*
€ 3,35*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Vergleichspreis: 12 Paar für € 40,20*
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG