Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Camapur 618 Dyneema Gr 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wemag
Modell 618
Artikel-Nr.:  7AS-32115163
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4008198761808
Schnittschutzhandschuh Camapur Dyneema® 618/620 Für den Schnittschutz stehen mehrere Materialstärken zur Verfügung. Auch ist eine beidseitige Benoppung möglich. Strickhandschuhe können individuell für die verschiedensten Anforderungen angefertigt werden. Die Kombination verschiedenster Materialien erlaubt es, den bestmöglichen Schutz unter Berücksichtigung des Preis-Leistungs-Verhältnisses zu realisieren. Fragen Sie uns, wenn Sie Sonderlösungen benötigen. Wir helfen Ihnen weiter. (Kategorie II) Material: Dyneema®, Schutz bei Arbeiten mit spitzen und scharfen Gegenständen. Eigenschaften: hohe Atmungsaktivität, exzellente Passform, Reinraumverpackung, Reinraumklasse 100 Ausführung: nahtloses Trikot, Strickbund, handrückenfrei Einsatzbereiche: Reinraumarbeiten, Elektroindustrie, Feinmechnik, Chipbe- und verarbeitung 618: mit weißer PU-Beschichtung 620: mit grauer Beschichtung
Weitere Informationen:
Größe:
10
Ausführung:
618
VE:
10
WG-Nr.:
350
... > von Kächele > Schnittschutzhandschuhe > Camapur Dyneema® 618/620
Weitere Suchbegriffe: Stechschutzhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Handschuhe, Schutzhandschuhe, Kächele, Camapur, Dyneema, Kategorie II, EN 388, 4.2.4.2
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Wemag
10
€ 5,80*
€ 9,70*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Vergleichspreis: 10 Paar für € 97,00*
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG