Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schutzhandschuh K-Tex 930 Gr. 08


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wemag
Schutzhandschuh K-Tex 930 Gr. 08
Artikel-Nr.:  7AS-32115041
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4008198793083
Schnittschutzhandschuh K-TEX 930 Für den Schnittschutz stehen mehrere Materialstärken zur Verfügung. Auch ist eine beidseitige Benoppung möglich. Strickhandschuhe können individuell für die verschiedensten Anforderungen angefertigt werden. Die Kombination verschiedenster Materialien erlaubt es, den bestmöglichen Schutz unter Berücksichtigung des Preis-Leistungs-Verhältnisses zu realisieren. Fragen Sie uns, wenn Sie Sonderlösungen benötigen. Wir helfen Ihnen weiter. Gelb mit blauer Beschichtung (Kategorie II) Material: Para-Aramid Ausführung: Naturlatextauchung im Innenhand- und Fingerkuppenbereich, Länge: ca. 250 mm Eigenschaften: sehr gute Flexibilität und Griffigkeit, hoher Tragekomfort Einsatzbereiche: Metallverarbeitung, Glasindustrie, Getränkeindustrie, Kunststoffindustrie und überall dort, wo gute Griffsicherheit und Schnittschutz erste Priorität haben
Weitere Informationen:
Größe:
8
VE:
1
WG-Nr.:
350
... > von Kächele > Schnittschutzhandschuhe > K-Tex 930
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 10,75*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG