Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Baumwolltrikothandschuh gebleicht,Gr.10,weiß,


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wemag
Baumwolltrikothandschuh gebleicht,Gr.10,weiß,
Artikel-Nr.:  7AS-32113054
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4330816851449
Art. 1560 Baumwolltrikothandschuh, gebleicht, weiß, mittelschwere Ausführung, mit Schichtel, eingesetzter Daumen
Weitere Informationen:
Größe:
10
VE:
12 Paar
WG-Nr.:
310
... > Produktschutz/Strickhandschuhe > von BIG > Art. 1560
Weitere Suchbegriffe: Handschuhe, Arbeitshandschuhe, Produktschutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Baumwolltrikothandschuhe, Baumwollhandschuhe, Baumwoll-Handschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Wemag
12
€ 6,80*
€ 1,20*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Vergleichspreis: 12 Paar für € 14,40*
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG