Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BW-Handschuh, reinweiss, Gr.6, m.Verst.


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wemag
BW-Handschuh, reinweiss, Gr.6, m.Verst.
Artikel-Nr.:  7AS-32110520
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163430919
Baumwollhandschuh, reinweiß, mit Verstärkung, # 580 Material/Ausführung: 100 % Baumwolle/Trikot, reinweiß, mit Schichtel, Handfläche/Fingerverstärkung, gesäumt, mittelschwere Qualität Eigenschaften: schützt Hände und Produkt, atmungsaktiv, anatomischer Daumen, anschmiegsam und passgenau, hautsympathisch, für Lebensmittelbereich geprüft, zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100
Weitere Informationen:
Größe:
6
VE:
12 Paar
WG-Nr.:
315
... > Produktschutz/Strickhandschuhe > von Jah > 580
Weitere Suchbegriffe: Handschuhe, Arbeitshandschuhe, Produktschutzhandschuhe, Strickhandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Wemag
12
€ 6,80*
€ 1,45*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Vergleichspreis: 12 Paar für € 17,40*
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG