Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lederhandschuh Master, Gr . 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Wemag
Lederhandschuh Master, Gr . 10
Artikel-Nr.:  7AS-32110432
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163430186
Schutzhandschuh Master Spezial-Schutzhandschuhe für technische Hilfs- und Rettungsdienste nach EN 388 Innenhand: Clarino (60 % Nylon/40 % Polyurethan), Rubbertec-Besätze (70 % PVC/30 % Polyester), Ballenschutz aus Kevlar®/14 % PU), mit 100% Silikongel-Polsterung, mit schwarzem Nubukleder. Handrücken: Spantex-Material (93 % Polyester/7 % Elasthan), Kevlar® Reflex (100 % Nomex Delta T) mit Latexpolsterung (100 % Latex), Rubbertec Fingerbesätze (70% PVC/30 % Polyester) mit Latexpolsterung (100 % Latex), Neopren Handgelenkabschluss (61 % Sponge/38,6 % Fabric), mit Stretchgewebe aus Kevlar® mit Silikonbeschichtung.
Weitere Informationen:
Größe:
10
WG-Nr.:
320
... > Speziallederhandschuhe > Serie Technic > Master
Weitere Suchbegriffe: Lederhandschuh, Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Handschuhe, Arbeitshandschuhe, Lederhandschuhe, Schutzhandschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 33,35*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,35*
€ 39,69
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG