Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Vollsichtbrille Flex Seal


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Vollsichtbrille Flex Seal
Artikel-Nr.:  7AS-32041133
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  7312550113332
Pulsafe Vollsichtbrille Flex Seal Erste Vollsichtbrille mit Silikonrahmen - Unübertroffener Komfort - Kann über jede Korrektionsbrille getragen werden - Scheibe auswechselbar - Hervorragende Rundumsicht - Beschussklasse B (Stahlkugeltest mit 120 m/s)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Brille
WG-Nr.:
193
... > Vollsichtbrillen > von Pulsafe > Flex Seal
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 14,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG