Produktinformationen von Wemag |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 7AS-32031120 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4013207466629 |
| |
|
|  |  |
 | Vollmaske C 607/Selecta (DIN EN 136) mit Rundgewinde (DIN EN 148-1) Vollmasken DIN EN 136 umschließen das ganze Gesicht und schützen damit gleichzeitig die Augen. Die Dichtlinie verläuft über Stirn, Wangen und unterhalb des Kinns. An Vollmasken der Klassen 2 und 3 mit Anschlüssen nach DIN EN 148-1 dürfen Filter, die mehr als 500 g wiegen, nicht unmittelbar angeschlossen werden. Design überzeugt. Diese Vollmaske bietet viele Vorteile in puncto Sicherheit, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. Komfortable Materialien, niedriges Gewicht, niedrige Atemwiderstände und gute Sicht erhöhen die Qualität und auch dadurch die Tragebereitschaft. Der Maskenkörper besteht aus hautverträglichem, alterungsbeständigem EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung). Diese Vollmaske ist auch in Silikon-Ausführung (besonders hautverträglich) sowie mit TR-Scheibe erhältlich. Die TR-Scheibe ermöglicht die Reinigung der Scheibe mit Lösemitteln wie z.B. Nitroverdünnung. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | EPDM | WG-Nr.: | 150 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Vollmaske, Vollsichtmaske, Atemschutzmasken, Schutzmasken, Masken, Mehrwegmasken, Vollmasken, Ekastu, Vollmasken, Klasse 2 |
|  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 7,25* |
€ 76,43* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 79,54* |  |  |  | Wemag | |  |  |  |  | pro Stück | € 5,80* | € 81,50* |  |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 10,00* |
€ 83,00* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,90* |
€ 83,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Wemag |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Wemag |  | Versand von Wemag |  |  |  | | Lieferzeit: | 15 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,80* |  | ab € 75,00* | € 5,80* |  | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 16,50* | € 19,64 | Zubehör | | | | € 12,18* | € 14,49 | Zubehör | | | | € 18,50* | € 22,02 | Zubehör | | | | € 13,49* | € 16,05 | Zubehör | | | | € 13,49* | € 16,05 | Zubehör | | | | € 19,93* | € 23,72 | Zubehör | | | | € 24,50* | € 29,16 | Zubehör | | | | € 20,20* | € 24,04 | Zubehör | | | | € 26,17* | € 31,14 | Zubehör | | | | € 20,34* | € 24,20 | Zubehör | | | | € 20,50* | € 24,40 | Zubehör | | | | € 42,20* | € 50,22 | Zubehör | | | | € 13,49* | € 16,05 | Zubehör | | | | € 11,92* | € 14,18 | Zubehör | | | | € 11,08* | € 13,19 | Zubehör | | | | € 46,00* | € 54,74 | Zubehör | | | | € 43,00* | € 51,17 |
|  |  |
|
 |
|
|