Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SECU-Box "Midi Standard" für Gehörschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
SECU-Box "Midi Standard" für Gehörschutz
Artikel-Nr.:  7AS-32025562
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4002321402002
Secu-Box "Midi Standard" für Gehörschutz Secu-Box ist die sichere und saubere Box am Arbeitsplatz. Sicherheit durch den starken Werkstoff ABS in Signalfarbe, mit den internationalen Symbolen. Sauberkeit durch die patentierte Kippöffnung zur raschen Entnahme. Einfachste Handhabung und Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben. Maße: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
982
... > Aufbewahrungsboxen > Aufbewahrung Gehörschutz > Secu-Box "Midi Standard"
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrung
Angebote (3)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 4,95*
€ 20,49*
13 Tage
€ 6,80*
€ 22,90*
Wemag
€ 6,80*
€ 22,90*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG