Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BILSOM Gehörschützer Viking V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
BILSOM Gehörschützer Viking V1
Artikel-Nr.:  7AS-32021120
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  7312550109250
Bilsom Kapselgehörschützer Persönlich. Fortschrittlich. Kompromisslos - Gehörschutz auf höchstem Niveau Wo immer es zu laut ist, bietet ein Bilsom Kapselgehörschützer die passende Lösung. Von der Kapsel mit maximalester Dämmung bis zur wirtschaftlichen Universalkapsel gibt Bilsom den Standard für Gehörschutz vor. Die Bilsom Thunder, Bilsom Leightning und Bilsom Viking Kapselgehörschützer bieten zuverlässigen und komfortablen Schutz in allen Lärmbereichen. Die Produkte der Bilsom Clarity Serie sorgen überdies für höhere Trageakzeptanz und bessere Sicherheit in den Bereichen, wo Überprotektion eine Gefahr bedeutet und die Wahrnehmung von Signalen und Geräuschen überlebensnotwendig ist. Bilsom Viking - die universelle Kapselserie mit dem praktischen 3-Positionen-Universalbügel Die leichte und zuverlässige Kapsel für den universellen Einsatz, auch einen ganzen Tag. Robuster Kunststoff-Universalbügel, der in 3 Positionen getragen (auf dem Kopf, im Nacken oder unter dem Kinn) und daher problemlos mit anderen persönlichen Schutzausrüstungen kombiniert werden kann. Wird der Bügel im Nacken oder unter dem Kinn getragen, sorgt ein zusätzliches Kopfhalteband für einen sicheren, stabilen Sitz. Das freiliegende Innenpolster des Bügels sorgt für angenehmen Sitz, wenn der Bügel auf dem Kopf getragen wird. In 3 Leistungsstufen für die optimale Dämmung in jedem Lärmbereich. Hygienesätze auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Viking 1
Dämmwert:
26 dB(A)
WG-Nr.:
192
... > Kapselgehörschutz > von Bilsom > Viking
Weitere Suchbegriffe: Kapselgehörschutz, Ohrenschützer, Kapselgehörschützer, Bilsom
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 10,25*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG