Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Peltor Gehörschützradio Alert


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Peltor Gehörschützradio Alert
Artikel-Nr.:  7AS-32020062
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  7318640038226
Gehörschutz Alert Der Kapselgehörschutz Alert wurde für alle Einsatzbereiche entwickelt, in denen hohe Ansprüche an die Sicherheit und den Kontakt mit der Umgebung gestellt werden. Dazu gehören u.a. Arbeitsplätze in Werkstatt und Industrie, Baustellen sowie Land- und Forsttechnik - aber natürlich auch private Bereiche wie z.B. Garten- und Umbauarbeiten. Der Schallpegelbegrenzer lässt leise Geräusche durch und blockiert Lärm. Technische Daten: Gewicht: Kopfbügel 400 g Farbe: weinrot Dämmwerte: Hoch 31 dB(A), mittel 29 dB(A), tief 24 dB(A), SNR-Wert: 32 dB(A) 2 Stück 1,5 V Batterien, Schallpegelbegrenzer ab 82 dB(A), CE-geprüft
Weitere Informationen:
WG-Nr.:
201
... > Elektronischer Gehörschutz > von Peltor > Alert
Weitere Suchbegriffe: Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, Ohrenschützer, Radio, Elektronischer Gehörschutz, Peltor
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
Frei Haus
€ 185,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG