Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kanalarbeiterhelm, lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Kanalarbeiterhelm, lichtblau
Artikel-Nr.:  7AS-32010052
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4260042672146
Schutzhelm Kanalarbeiterhelm Lieferbare Standardfarben: Schwefelgelb, Apfelgrün, Lichtblau, Signalweiß, Verkehrsorange, Kaminrot, Silbergrau, Rehbraun, Mintgrün, Signalblau, Schwarz Material: Polyethylen Ausführung: verkürzter Helmschirm, mit Lampen- und Kabelhalter, zusätzlicher Kinnriemen, 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung Einsatzbereich: Kanalarbeiten Gewicht: 330 g
Weitere Informationen:
Farbe:
signalblau
WG-Nr.:
100
... > Schutzhelme > von Voss > Kanalarbeiterhelm
Weitere Suchbegriffe: Schutzhelme, Sicherheitshelm, Helme
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
€ 6,80*
€ 14,95*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG