Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten fuer Elektronik 120x80x120mm IP56 GWT 650°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewiss GW44405 Elektrische Anschlussbox
Gewiss GW44405 Elektrische Anschlussbox
Gewiss GW44405 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     794-GW44405
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW44405
EAN/GTIN:
     8011564013940
Suchbegriffe:
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
gewiss abzweigkasten
abzweigkasten
Abzweigkasten fuer elektrische und elektonische Geraete, eckig, mit glatten Waenden, geschlossenem flachem Schraubdeckel mit Edelstahlscharuben.
Weitere Informationen:
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Einführung von hinten:
false
Länge:
129 mm
Breite:
89 mm
Tiefe:
58 mm
Durchmesser:
25 mm
Anreihbar:
false
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP56
Deckel:
nicht transparent
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
false
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Witterungsbeständig:
false
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Vergießbar:
false
Vergussmasse mitgeliefert:
false
Betriebstemperatur:
-25 °C | 60 °C
Einsatztemperatur:
-25 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: 44CD, Abzweigdose, Abzweiggehäuse, Klemmkasten, Kunststoffbox, Leerkasten, Steuerungsgehäuse
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
108
€ 4,00*
ab € 3,74*
€ 3,75*
Lager 794
3 Tage
k.A.
1
€ 5,00*
ab € 3,87*
€ 4,69*
Preise: Lager 794
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 794
Versand: Lager 794
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 57,50*
€ 10,00*
ab € 115,00*
€ 15,00*
ab € 287,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 794
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG