Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Geflechtschlauch schwarz 17mm bis 25mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyester Geflechtschlauch schwarz 17mm bis 25mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz 17mm bis 25mm
Artikel-Nr.:
     7886-43007-C
Hersteller:
     E-M-C-direct
Herst.-Nr.:
     43006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch
Unser expandierter Geflechtschlauch aus Polyester (PET) kombiniert hervorragende Flexibilität, Abriebfestigkeit und Hitzebeständigkeit. Der Schlauch kann durch ein Zusammenschieben in Längsrichtung einfach auf das Zweifache seines Nominaldurchmessers aufgeweitet und überschoben werden. Dabei passt er sich selbstständig den Konturen und Formen der überzogenen Kabelbäume, Schläuche, Drähte und Rohre an. Durch seine hochwertige Optik ist dieser Schlauch auch gut an für das Auge sichtbaren Stellen einsetzbar. Bitte sprechen Sie für individuelle Rollenlängen- sowie Verpackungs- und Konfektionierungswünsche gerne an.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL
Material:
PET
Temperatur min.:
-50 °C
Temperatur max.:
150 °C
Durchmesser min.:
17 mm
Durchmesser max.:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: PET-Geflechtschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,7916* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,24*
€ 70,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 58,02*
€ 69,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 52,52*
€ 62,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 48,41*
€ 57,61
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,29*
€ 56,28
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,58*
€ 47,10
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.