Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alumaxx Attaché Laptopkoffer VENTURE / Attaché Case VENTURE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Attaché Laptopkoffer
Attaché Laptopkoffer
Attaché Laptopkoffer herausnehmbare Laptoptasche
Attaché Laptopkoffer offen
Artikel-Nr.:
     787-45160
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Ergonomischer Tragegriff, verstärkte Kanten, sicheres Schloss-System mit Zweifachschließung und Öffnungsautomatik, herausnehmbares perfekt strukturiertes Inlay.Inlay:Laptop-/ Tabletfach, Smartphone Hülle, zwei Stifteschlaufen, acht Visiten-/ Kreditkartenfächer, zwei SD-Karten Fächer, Netzfach und Einsteckfach für USB-Sticks und Kabel, etc. Farbe: silber matt Material: Aluminium Außenmaß: ca. 33,5 x 45,5 x 13,5 cm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 787
unbekannt
€ 8,50*
ab € 62,96*
€ 79,41*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 74,18*
€ 91,83*
€ 5,50*
ab € 72,01*
€ 91,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 74,00*
€ 91,84*
€ 3,50*
ab € 75,58*
€ 93,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 787
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 787
Versand: Lager 787
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 420,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 787
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
45114
ab € 43,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.