Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Power 3000 0W-40 Vollsynthetiköl


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Power 3000 0W-40 Vollsynthetiköl
Power 3000 0W-40 Vollsynthetiköl
Artikel-Nr.:
     786-36133
Hersteller:
     BlueChem
Herst.-Nr.:
     36133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 208l
motorenoel 0w40

Power 3000 0W-40 Vollsynthetiköl

Weitere Suchbegriffe: vollsynthetisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.100,32*
1 Behälter enthält 208 Liter (€ 5,29* pro Liter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlueChem
36131
€ 113,00*
Ähnlich
BlueChem
36130
€ 29,85*
Ähnlich
BlueChem
36136
€ 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG