Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Windstopper® Softshelljacke MÜNCHEN, warnorange, Größe: XL(56/58)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windstopper® Softshelljacke MÜNCHEN, warnorange, Größe: XL (56/58)
Windstopper® Softshelljacke MÜNCHEN, warnorange, Größe: XL (56/58)
Leasing geeignet
WINDSTOPPER®
Artikel-Nr.:
     783-201166
Hersteller:
     Wahler
Herst.-Nr.:
     1795500-0043 Farbe: 2005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Thermojacke

WINDSTOPPER® Warnschutz Softshelljacke der Extraklasse

Produktdetails:

  • absolut winddicht und maximal atmungsaktiv
  • extrem leicht und geeignet für die Industriewäsche nach ISO 15797
  • für die kalten Tage: Thermojacke (optionales Zubehör) zum Einzippen
  • 3M Reflexstreifen, industriewäschetauglich aufgenäht
  • hochgezogener Kragen
  • praktischer eng abschliessender Dehnbund am Jackensaum
  • 2 verdeckte Brusttaschen
  • 2 verdeckte Eingriffstaschen am Vorderteil
  • 1 Ärmeltasche links mit Reissverschluss und aufgesetzter Kugelschreibertasche
  • 1 Innentasche rechts mit Reißverschluss
  • durchgehender Reißverschluss mit Windsperre
  • Ärmelweite mit Drucker verstellbar
  • Patchflap im Kragen
  • Gewicht: nur ca. 690 g
Weitere Informationen:
warnorange: 2005:
XL(56/58) Oberware: 100 % Polyester, Funktionsmaterial: Windstopper® ePTFE Membran Reflexmaterial: 3M Scotchlite™ 9920 industriewäschetauglich, aufgenäht
Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehjacke, Thermowendejacke, softshell-jacke xl, Windschutz-Jacke, Blouson, Windstopper-Blouson, Entsorgerjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 117,95*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG