Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

GORE-TEX® Langblouson BOSTON EBX, schwarzblau, Größe: 2XL(60/62)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GORE-TEX® Langblouson BOSTON EBX, schwarzblau, Größe: 2XL(60/62)
GORE-TEX® Langblouson BOSTON EBX, schwarzblau, Größe: 2XL(60/62)
GORE-TEX®
Leasing geeignet
Artikel-Nr.:
     783-201028
Hersteller:
     Wahler
Herst.-Nr.:
     4785700-0025 Farbe: 5004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermojacke
Thermounterziehjacke
Thermowendejacke

Sportliche kurze Wetterschutzjacke im Blouson Stil

Produktdetails:

  • ISIZE passformoptimierter Schnitt mit ergonomisch vorgeformten Ärmeln
  • Industriewäsche ISO 15797 geeignetes GORE-TEX® 2-Lagenlaminat
  • hochschliessender Frontverschluss mit wasserdichter Regenrinnenkonstruktion, wasserdichten Druckern und 2 Wege RV
  • Nässesperre am Saum und an den Ärmeln gegen hochkriechende Feuchtigkeit
  • Reparaturöffnung zum Abdichten von kleineren Beschädigungen mit dem GORE-TEX® Reparaturset
  • Reflexkeder an Kragen und Ärmel
  • System RV zum Einzippen von 3M Thinsulate™ Thermojacken für noch mehr Wärme bei eisigen Temperaturen
  • 2 senkrechte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 1 Napoleontasche unter linken Obertritt-Blende
  • Ärmelsaumweite mit Klettlasche zu verstellen
  • Prädikat: tolles Preis-Leistungsverhältnis
  • Gewicht Gr. L(52/54) ca. 950 Gramm
Weitere Informationen:
schwarzblau: 5004:
2XL(60/62) Konformität: CE, PSA Kategorie 1, Klassen EN 343 3,3, GORE-TEX® 2 Lagenlaminat, 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutz Jacke, Jacke, Gore-Tex Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 159,95*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG