Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Überwurfschürze Bea, anthrazit/apfelgrün, Größe IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überwurfschürze Bea, anthrazit/apfelgrün
Überwurfschürze Bea, anthrazit/apfelgrün
Artikel-Nr.:
     781-KS 17/2-IV
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     KS 17/2-IV
EAN/GTIN:
     4040857926548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwurf-Schürze
Überwurfschürze
überwurf-schürze

Überwurfkasack Bea

für Damen, mit Brustabnähern; 1 verdeckte Nahttasche; seitlich zum Binden; Rückenlänge bei Gr. I ca. 83 cm; industriewäschetauglich; 215 g/qm, hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht
Weitere Informationen:
Qualität:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Hinweis:
Größentabelle ist im Datenblatt hinterlegt
Farbe:
anthrazit/apfelgrün
Grammatur:
215 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsbekleidung, Berufsbekleidung, Kasack, Kittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Karlowsky Fashion
KS 17/2-I
ab € 13,34*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
KS 17/2-II
ab € 13,34*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
KS 17/2-III
ab € 13,34*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
KS 17/2-O
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG