Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kochjacke Daniel, rot/weiss, Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochjacke Daniel, rot/weiss
Kochjacke Daniel, rot/weiss
Artikel-Nr.:
     781-JM 4/8-46
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     JM 4/8-46
EAN/GTIN:
     4040857927750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Koch-Jacke
Kochhemd

Kochjacke Daniel

normale Passform, Wiene Nähte am Rückenteil; schräge Leistentasche auf der linken Brust, Ärmeltasche links; Ärmelmanschetten mit Schlitz; Paspellierung an Kragen, vorderer Kante und Manschetten; zweireihige 10-Knopf Jacke, ohne Knöpfe; industriewäschetauglich; 230 g/qm, gekrumpft, waschecht
Weitere Informationen:
Qualität:
100% Baumwolle
Hinweis:
Größentabelle ist im Datenblatt hinterlegt
Farbe:
rot/weiss
Grammatur:
230 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Kochjacke, karlowsky fashion kochjacke, bäckerjacke, kochjacke rot, Arbeitsbekleidung, Berufsbekleidung, Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Karlowsky Fashion
KL 1/1
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG