Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Damenrock Basic, schwarz, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenrock Basic, schwarz
Damenrock Basic, schwarz
Artikel-Nr.:
     781-BRF 1/1-L
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BRF 1/1-L
EAN/GTIN:
     4040857914392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock schwarz

Damenrock Basic

verstellbare Bundweite durch Gummiband mit Knopf; 2 seitliche Eingrifftaschen; Schlitz in der hinteren Mitte, ca. 25 cm Länge; 170 g/qm (Oberstoff), 60 g/qm (Futterstoff)
Weitere Informationen:
Qualität:
100% Polyester
Hinweis:
Größentabelle ist im Datenblatt hinterlegt
Farbe:
schwarz
Grammatur:
170 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsbekleidung, Berufsbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,94*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Damenrock Basic, schwarz
Karlowsky Fashion
BRF 1/1-M
€ 11,94*
Ähnlich
Damenrock Basic, schwarz
Karlowsky Fashion
BRF 1/1-S
€ 11,94*
Ähnlich
Damenrock Basic, schwarz
Karlowsky Fashion
BRF 1/1-XL
€ 11,94*
Ähnlich
Damenrock Basic, schwarz
Karlowsky Fashion
BRF 1/1-XS
€ 11,94*
Ähnlich
Damenrock Basic, schwarz
Karlowsky Fashion
BRF 1/1-XXL
€ 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG