Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Krawatte, olivgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krawatte, olivgrün
Krawatte, olivgrün
Artikel-Nr.:
     781-AK 1/31
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     AK 1/31
EAN/GTIN:
     4040857939333
Suchbegriffe:
Krawatte
Krawatten
karlowsky fashion krawatte
krawatte

Krawatte

zum Binden; industriewäschetauglich; 215 g/qm, hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht
Weitere Informationen:
Länge:
140 cm
Breite:
12 cm
Qualität:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Farbe:
olivgrün
Grammatur:
215 g/m²
Weitere Suchbegriffe: krawatte olivgrün, Arbeitsbekleidung, Berufsbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AK 1/5
ab € 7,18*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AK 1/2
ab € 7,18*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AK 1/11
ab € 7,18*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AK 1/6
ab € 7,18*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AK 1/4
ab € 7,18*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AK 1/20
ab € 7,18*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AK 1/29
ab € 7,18*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AK 1/22
ab € 7,18*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AK 1/12
ab € 7,18*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AK 1/7
ab € 7,18*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AK 1/28
ab € 7,18*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AK 1/30
ab € 7,18*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AK 1/14
ab € 7,18*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AK 1/25
ab € 7,18*
Ähnlich
Karlowsky Fashion
AK 1/10
ab € 7,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG