Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Panel-PC All-In-One PC 55-T (QuadCore) mit Metallgehäuse mit Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - All-In-One PC 52 mit Metallgehäuse (Klavierlackoptik) mit Touchscreen
Artikeldetailsicht - All-In-One PC 52 mit Metallgehäuse (Klavierlackoptik) mit Touchscreen
Panel-PC All-In-One PC 55-T (QuadCore) mit Metallgehäuse mit Touchscreen
Panel-PC All-In-One PC 55-T (QuadCore) mit Metallgehäuse mit Touchscreen
Artikel-Nr.:
     780-183556T
Hersteller:
     m.i.b
Herst.-Nr.:
     all.in.one 55iT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One PC

Profi All-In-One Panel-PC mit 140 cm (55 Zoll) TFT, Touchscreen im Metallgehäuse

  • Extra flaches Gehäuse
  • Stabiler Stahlrahmen
  • Robust und vandalismusgeschützt
  • schmaler Stahlrahmen mit Klavierlackoptik
  • Modelle von 48cm (19 Zoll) bis 165cm (65 Zoll)
  • inclusive Wandhalterung

Einsatzgebiete:

Professioneller Panel-PC für Ausstellungen, Messen, "Digitales Schwarzes Brett", Digital-Signage Installationen, Schulungen, Präsentationen, Schulen etc.

Produktdetails:

  • Displaygröße: 140 cm (55 Zoll)
  • Auflösung: 1920x1080 Pixel
  • FULL HD
  • Optical Touchscreen
  • CPU: i5 650
  • RAM: 2 GB DDR II
  • HDD: 160 GB
  • OS: Microsoft Windows7, fertig installiert
  • Lieferumfang: Bedienungsanleitung (engl.), Treiber CD, Windows 7, Wandhalterung
Weitere Suchbegriffe: Panel-PC, All-In-One PC, Grossmonitor, Panel-PC mit Touch, PC mit Monitor, Monitor mit PC, Wandterminal, Wand-Terminal, Komplett-PC, grosser Monitor, PPC, Digital-Signage, Digital Signage, DS, Digital-Signage Monitor, Digital Signage Monitor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.243,63*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG