Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stromerzeuger MOSA GE 85 PMSX-EAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger MOSA GE 85 PMSX-EAS
Stromerzeuger MOSA GE 85 PMSX-EAS
Artikel-Nr.:
     778-1401
Hersteller:
     MOSA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

Stromerzeuger MOSA GE 85 PMSX-EAS

Diesel Stromerzeuger, 3 Phasen Synchron Generator, PERKINS Motor 1.500 U/min, Marelli Generator, Elektrostart, wassergekühlt, Batterie 12 Volt mit Ladekontrolle, 4 CEE 400 Volt Steckdosen 125 A, 63 A, 32 A und 16 A, 2 Schuko Steckdosen 230 Volt 16 A, FI - Schutzschalter, 4 poliger Sicherungsautomat - Überlastschutz, Motorschutz EP6, Motorschutz (Öldruck, Temperatur, Überdrehzahl), Kaltstarteinrichtung, Motorstopp Drehzahl, Volt- Frequenzmesser, 3 x Amperemeter, Voltmeter Batterie, Voltmeter Umschalter, Stundenzähler, Tankanzeige, Warnhupe, Not-Aus, AVR elektronische Spannungsregelung, vorbereitet für Notstromautomatik, lokal/Fernstart Umschalter, entspricht den "EU" Richtlinien für Sicherheit, Lärm und Abgasemission (EURO2), zentrale Hebeöse, fahrbar auf Wunsch, geschlossene Bodenwanne, Gewicht 1620 kg

Wichtigste Spezifikationen

  • A.C. Generator 50 HZ, synchron, 3 Phasen, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos
  • Leistung (stand-by) 3 - phasig 88 kVA (70,4 kW) / 400 Volt / 127 A
  • Leistung (PRP) 3 - phasig 80 kVA (64 kW) / 400 Volt / 115 A
  • Leistung (PRP) 1 - phasig 29 kVA / 230 Volt / 127 A
  • Schutzart IP 44
  • Leistungsfaktor Cos f 0,8
  • Isolationsklasse H
  • Motor Dieselmotor, 4-Takt, wassergekühlt
  • Typ PERKINS 1104C - 44TAG1
  • Leistung kW 78,4 (105 PS)
  • Drehzahl 1500 U/min
  • Hubraum/Zylinder 4400 cm³ /4
  • Kraftstoff Diesel
  • Kraftstoffverbrauch 75% PRP 14,3 L / h
  • Sonstige Daten
  • Tankinhalt Liter 230 L (*350 L auf Wunsch)
  • Laufzeit 75% Last 16 h; (24 h)
  • Schutzart IP 44
  • Maße LxBxH 2740 x 1200 x 1640; (1685*)
  • Gewicht kg 1620
  • Geräuschpegel db(A) - 7 m 70
Zubehör auf Wunsch: Baustellenfahrgestell CTL115, Straßenfahrgestell FG 2500 (FG 180), Kühlwasserheizung WH45, Fernbedienung TCM 35, Notstromautomatik EAS 111-TE805, Isolationsüberwachung (GW 308), Erdungskit MT 25, Großtank 350 Liter, 3 Wege Ventil Kit (Versorgung aus externem Tank), Anzeige Kit Mg3 (Öl, Wasser, Batterie)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15.769,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stromerzeuger MOSA GE 35 PSX-EAS
MOSA
€ 10.024,00*
Ähnlich
Stromerzeuger MOSA GE 40 VSX/GS-EAS
MOSA
€ 9.779,00*
Ähnlich
Stromerzeuger MOSA GE 55 PMS-EAS
MOSA
€ 10.889,00*
Ähnlich
Stromerzeuger MOSA GE 55 PMSX-EAS
MOSA
€ 11.633,00*
Ähnlich
Stromerzeuger MOSA GE 60 VSX/GS-EAS
MOSA
€ 12.432,00*
Ähnlich
Stromerzeuger MOSA GE 65 PMSX-EAS
MOSA
€ 13.633,00*
Ähnlich
STROMERZEUGER PRAMAC GBW 15 D DEUTZ
Pramac
€ 6.642,95*
Ähnlich
STROMERZEUGER PRAMAC GBW 15 P PERKINS
Pramac
€ 6.079,95*
Ähnlich
STROMERZEUGER PRAMAC GBW 15 Y3 YANMAR
Pramac
€ 5.965,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG