Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

STROMERZEUGER PRAMAC GBW 30 P3 PERKINS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STROMERZEUGER PRAMAC GBW 30 P3 PERKINS
STROMERZEUGER PRAMAC GBW 30 P3 PERKINS
Artikel-Nr.:
     778-1384
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

STROMERZEUGER PRAMAC GBW 30 P3 PERKINS

Diesel Motor PERKINS, auch mit Motoren von YANMAR oder DEUTZ lieferbar, wassergekühlt, 3-phasig, offene Version, auf Wunsch schallgedämmte Version Aufpreis 695,-- Euro netto), Verladehilfe durch zentrale Kranöse, Gabelstaplertaschen im stabilen Grundrahmen, Lieferung komplett mit Batterie und Motorenöl, manuelle Motorölpumpe, Motor Leistung Power PRP kVA (kW) 33 (26). Gewicht: 700 kg

Wichtigste Spezifikationen

  • Typ Offen
  • Stand-by-Leistung LTP 33 kVA
  • Stand-by-Leistung LTP 26 kW
  • Nenn-Primärleistung (PRP) 31 kVA
  • Nenn-Primärleistung (PRP) 24 kW
  • Nenn-Dauerleistung (COP) Entfällt
  • Nenn-Dauerleistung (COP) Entfällt
  • Phasen 3
  • Spannung 400 V
  • Frequenz 50 Hz
  • Batterieladegerät Stromstärke 65 A
  • Schutzschalter 50
  • Übersetzung 0,93

Spezifikationen Motor

  • Motorhersteller Perkins
  • Modell 1103A-33G
  • Takt 4, diesel
  • Kraftstoff Diesel
  • Anzahl Zylinder und Anordnung 3, inline
  • Hubraum 3300 cm³
  • Luftansaugung Natürlich
  • Anlassersystem Elektrisch
  • Nenn-Betriebsdrehzahl 1500 rpm
  • Drehzahlregler Mechanisch
  • SAE Entfällt
  • Schwungrad Entfällt
  • Dauerleistung COP Entfällt
  • Primärleistung PRP 27,7 kW
  • Stand-by-Leistung LTP 30,4 kW
  • Schmierölvolumen 7,9 l
  • Kühlmittelkapazität 10,2 l
  • Kraftstoffverbrauch bei 100 % PRP 7 l/h
  • Kraftstoffverbrauch bei 75 % PRP 5 l/h
  • Max. Schmierölverbrauch bei PRP 0,15 %
  • Stromkreisspannung 12 V
  • Motorunterlastung 1,0
  • Kühlventilator Mechanisch

Spezifikationen Generator

  • Hersteller Generator Zanardi
  • Modell ATE 28 VL
  • Pole 4
  • Drehzahl 1500 rpm
  • Spannung 400 V
  • Frequenz 50 Hz
  • Nenn-Dauerleistung bei 40°C – COP 30 kVA
  • Nenn-Dauerleistung bei 27°C – PRP 31 kVA
  • Stand-by-Leistung bei 27°C – LTP 32,5 kVA
  • Ist-Dauerleistung bei 27°C – PRP 25 kW
  • Wirkungsgrad bei 75 % Last 88,5 %
  • Wirkungsgrad bei 100 % Last 88,1 %
  • Maximal zulässige Überlastung 10% for 1 hour every 12 hours of running time S2
  • Spannungsregelung Elektronisch
  • Generatorunterlastung 1,0
  • Schutzart IP 21

Zusätzliche Informationen

  • Standort Kraftstofftank Intern
  • Kraftstofftank Füllmenge 51 l
  • Laufzeit bei 100 % PRP 7,33 h
  • Laufzeit bei 75 % PRP 10 h
  • Akustische Ist-Leistung (LWA) bei 10 m Entfällt
  • Geräuschpegel bei 7 m -25 dBA
  • Garantierter Geräuschpegel (LWA) Entfällt<

Abmessungen

  • Länge 2000 mm
  • Breite 920 mm
  • Höhe 1100 mm
  • Trockengewicht 700 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.124,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pramac
€ 6.670,95*
Ähnlich
Pramac
€ 6.555,95*
Ähnlich
Pramac
€ 6.575,95*
Ähnlich
Pramac
€ 8.071,95*
Ähnlich
Pramac
€ 9.134,00*
Ähnlich
Pramac
€ 8.870,00*
Ähnlich
Pramac
€ 9.563,00*
Ähnlich
Pramac
€ 10.488,00*
Ähnlich
Pramac
€ 12.932,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG