Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

STROMERZEUGER PRAMAC P 9000 LOMBARDINI 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STROMERZEUGER PRAMAC P 9000 LOMBARDINI 3
STROMERZEUGER PRAMAC P 9000 LOMBARDINI 3
Artikel-Nr.:
     778-1382
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

STROMERZEUGER PRAMAC P 9000 LOMBARDINI 3

Stromerzeuger, schallgedämmt, Diesel Motor Yanmar, 3 Phasen, elektrischer Anlasser, Batterie, Synchron Generator, Großtank, Leistung 10,19 kVa, 230/400 V, 3 Steckdosen 230V 16A, 1 Steckdose 400V 16A, Notstromautomatik (AMF) Panel auf Wunsch, Gewicht: 193 kg

Wichtigste Spezifikationen

  • Einphasige Höchstleistung (LTP) 6,77 kVA
  • Einphasige Höchstleistung (LTP). 6,1 kW
  • Einphasige Primärleistung (PRP) 3,67 kVA
  • Einphasige Primärleistung (PRP). 3,3 kW
  • Einphasige Dauerleistung (COP) 3,33 kVA
  • Einphasige Dauerleistung (COP) 3 kW
  • Max. Nennleistung (LTP) 10,26 kVA
  • Max. Nennleistung (LTP) 8,2 kW
  • Nenn-Primärleistung (PRP) 9,54 kVA
  • Nenn-Primärleistung (PRP) 7,6 kW
  • Nenn-Dauerleistung (COP) 8,83 kVA
  • Nenn-Dauerleistung (COP) 7,06 kW
  • Nennstrom bei Dauerleistung 12,7 A
  • Phasen 3 Y
  • Spannung 230, 400 V
  • Nenn-Leistungsfaktor 0,8 PF
  • Frequenz 50 Hz
  • Batterieladegerät Spannung Entfällt
  • Batterieladegerät Stromstärke Entfällt
  • Einbauort Bedienteil Mit Abdeckung
  • Chassistyp Mit Abdeckung
  • Konformitätszertifikat CE

Spezifikationen Motor

  • Motorhersteller Ruggerini
  • Modell MD150
  • Takt 4
  • Kraftstoff Diesel
  • Anzahl Zylinder und Anordnung 2, inline
  • Hubraum 654 cm³
  • Luftansaugung Natürlich
  • Anlassersystem Elektrisch
  • Nenn-Betriebsdrehzahl 3000 rpm
  • Drehzahlregler Mechanisch
  • Dauerleistung COP 8,6 kW
  • Primärleistung PRP 9,3 kW
  • Stand-by-Leistung LTP 10 kW
  • Schmierölvolumen 1,8 l
  • Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last 2 l/h
  • Stromkreisspannung 12 V

Spezifikationen Generator

  • Hersteller Generator MeccAlte
  • Modell T20FS-130/A
  • Pole 2
  • Drehzahl 3000 rpm
  • Spannung 400 V
  • Frequenz 50 Hz
  • Wirkungsgrad bei 75 % Last 82,1 %
  • Maximal zulässige Überlastung 10% for 1 hour every 6 hours of running time S2
  • Spannungsregelung Verbundstoff
  • Schutzart IP 23

Zusätzliche Informationen

  • Schlittenmontage Ja
  • Standort Kraftstofftank Auf Abdeckung
  • Kraftstofftank Füllmenge 24 l
  • Automatischer Zusatztank VV.FF. Nein
  • Laufzeit bei 75 % COP 12,02 h
  • Akustische Ist-Leistung (LWA) bei 4 m 96,5 dBA
  • Geräuschpegel bei 7 m 71,5 dBA
  • Garantierter Geräuschpegel (LWA) 97 dBA
  • Betriebsbedingungen 0 ~ +45 °C

Abmessungen

  • Länge 930 mm
  • Breite 555 mm
  • Höhe 800 mm
  • Trockengewicht 184 kg
Zusatzausstattungen: Radsatz, Fernbedienung, FI-Schutzschalter, Notstromautomatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.795,95*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STROMERZEUGER ENDRESS ESE 20 YW AS
ENDRESS Elektrogerätebau
331222
€ 8.888,00*
Ähnlich
STROMERZEUGER KIPOR KDE 30 SS
Kipor
€ 8.910,00*
Ähnlich
Stromerzeuger Kipor UltraSilent KDE 75SS3
Kipor
68125
ab € 13.611,00*
Ähnlich
STROMERZEUGER PRAMAC P 11000 YANMAR 3
Pramac
€ 6.235,95*
Ähnlich
STROMERZEUGER PRAMAC P 11000 YANMAR 3 AMF
Pramac
€ 6.795,95*
Ähnlich
STROMERZEUGER PRAMAC P 6000 YANMAR 3 el
Pramac
€ 3.570,95*
Ähnlich
STROMERZEUGER PRAMAC P 6000s YANMAR 3 el
Pramac
€ 4.719,95*
Ähnlich
STROMERZEUGER PRAMAC P 6000S3 YANMAR SUPER SCHALLGEDÄMMT
Pramac
€ 4.504,95*
Ähnlich
STROMERZEUGER PRAMAC S 12000 DREIPHASIG HONDA
Pramac
€ 3.574,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG