Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

STROMERZEUGER ENDRESS ESE 604 DYS DI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STROMERZEUGER ENDRESS ESE 604 DYS DI
STROMERZEUGER ENDRESS ESE 604 DYS DI
Artikel-Nr.:
     778-1293
Hersteller:
     ENDRESS Elektrogerätebau
Herst.-Nr.:
     121001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

STROMERZEUGER ENDRESS ESE 604 DYS DI

Stromerzeuger, Dieselmotor, Reversierstart, IP 23, robuste offene Bauart, YANMAR Motor L 100 / 10 HP. Maximale Leistung 5,9 kVA für eine Vielzahl von Verwendungen, 4 Stunden Laufzeit, große Seitenblenden schützen Motor und Generator, Generator-Überlastungsschutz, kleine Abmessungen, Gewicht: 99 kg

ENDRESS ESE 604 DYS DI

  • Generator Synchron
  • Max. Leistung kVA / kW 6,9 / 5,5 4,5 / 4,1
  • Dauer Leistung 5,6 / 4,5 3,3 / 3,0
  • Nennspannung 400 Volt 3~ 230 Volt 1~
  • Nennstrom 8,2 A 1~ 14,3 A 3~
  • Leistungsfaktor cos f 0,8 0,9
  • Frequenz / Schutzart 50 HZ / IP 23
  • Motortyp YANMAR L 100 / 10 HP
  • Bauart 1 Zylinder 4 Takt
  • Hubraum 435 cm³ Leistung 3.000 U / min 5,7 kW
  • Kraftstoff / Tankinhalt Diesel / 5,5 Liter
  • Verbrauch 3/4 Last / Laufzeit 1,4 l. / 4 h
  • Startsystem Reversierstart
  • Schall-Leistungspegel LWA *
  • Schall- Druckpegel *
  • Gewicht in kg 99
  • Maße (LxBxH) in mm 760 x 538 x 560
  • Ausstattung:
  • Schutzkontaktsteckdosen 1 x 230 V / 16 A 1 x CEE 400 V / 16 A 1 x CEE 230 V / 32 A
  • Generator-Überlastungsschutz, Radsatz auf Wunsch, Einspeisungsverteiler auf Wunsch, Kabel-Fernbedienung auf Wunsch
  • Mögliche unverbindliche Einsatzbereiche 400 Volt 230 Volt
  • Elektrowerkzeuge bis 4400 W 2900 W
  • Gartengeräte oder Baugeräte bis 3000 W 2000 W
  • Kompressoren oder Pumpen bis 2300 W 1500 W
  • Inverter Schweißgeräte bis 3,25 mm
* Entspricht nicht der EU Geräuschrichtlinie 2000/14/EG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.662,54*
€ 3,95*
€ 1.679,09*
Lager 778
4 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.888,95*
€ 6,95*
€ 2.062,70*
Preise: Lager 778
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.888,95*
€ 2.247,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 778
Versand: Lager 778
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 778
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ENDRESS Elektrogerätebau
113022
ab € 6.664,95*
Ähnlich
ENDRESS Elektrogerätebau
121000
€ 1.435,95*
Ähnlich
ENDRESS Elektrogerätebau
121002
€ 2.444,95*
Ähnlich
ENDRESS Elektrogerätebau
121004
€ 1.679,95*
Ähnlich
ENDRESS Elektrogerätebau
121008
€ 2.277,95*
Ähnlich
ENDRESS Elektrogerätebau
113007
€ 5.481,95*
Ähnlich
ENDRESS Elektrogerätebau
121010
€ 4.031,95*
Ähnlich
ENDRESS Elektrogerätebau
121009
€ 3.959,95*
Ähnlich
ENDRESS Elektrogerätebau
5356980190
ab € 6.239,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG