Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

STROMERZEUGER KIPOR KGE 4000 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STROMERZEUGER KIPOR KGE 4000 X
STROMERZEUGER KIPOR KGE 4000 X
Artikel-Nr.:
     778-1254
Hersteller:
     Kipor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

STROMERZEUGER KIPOR KGE 4000 X

Benzin Stromerzeuger, tragbar, 1 Phase, offen, Motor Kipor KG280GX, Max. Leistung 3,4 kVA, Nenn-Leistung 3,0 kVA, Alarm bei niedrigem Ölstand, Start über Seilzug, neuer AVR( Automatic Voltage Regulator) sorgt für automatisch geregelte Ausgangsspannung, analoges Kontrollpaneel, großer Kraftstofftank, gut tragbar durch stabilen Rohrrahmen, Gewicht: 71 kg

Wichtigste Spezifikationen

  • Phase 1-phasig
  • Frequenz Hz 50
  • Ausgangsspannung AC Volt 230
  • Ausgangsstrom AC A 13 A
  • Nennleistung kVA 3
  • Maximale Leistung kVA 3,3
  • Motordrehzahl U/min 3000
  • Leistungsfaktor Cos F 1
  • Isolationsklasse B
  • Pole 2
  • Spannungsregelung AVR, elektronisch
  • Gehäuseausführung Offene Rahmenkonstruktion
  • Kraftstofftankvolumen Liter 30
  • Kraftstoffverbrauch g/KW-h 395
  • Laufzeit bei Nennlast Stunden 16
  • Gewicht Kg 71
  • Abmessungen (L x B x H) mm 675 x 520 x 540
  • Schalldruck-Pegel 7 mtr. 69 dB(A)
  • Startsystem Reversierstart
  • Motoröl SAE10W30
  • MOTOR KIPOR KG280GX Benzin
  • Bleifrei 95 (kein E10)
  • Takt x Zylinder 4 X 1
  • Kühlsystem Luft
  • Durchmesser x Hub 77 x 58
  • Hubraum ccm 277
  • Kompressionsverhältnis 8,5:1
  • Motorleistung KW/Upm 5/3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 686,95*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stromerzeuger Kipor KDE 2200X
Kipor
68089
ab € 575,21*
Ähnlich
Stromerzeuger Kipor KDE 3500X
Kipor
68090
ab € 751,10*
Ähnlich
Stromerzeuger Kipor KGE 12E
Kipor
68110
ab € 1.756,64*
Ähnlich
Stromerzeuger Kipor KGE 12E3
Kipor
68088
ab € 1.764,60*
Ähnlich
Stromerzeuger Kipor KGE 2500X
Kipor
68085
ab € 371,52*
Ähnlich
STROMERZEUGER KIPOR KGE 6500 E3
Kipor
€ 879,95*
Ähnlich
Stromerzeuger Kipor KGE 6500E
Kipor
68123
ab € 803,21*
Ähnlich
Kipor
68086
ab € 724,06*
Ähnlich
Stromerzeuger Kipor KGE 6500X3
Kipor
68087
ab € 751,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG