Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

STROMERZEUGER ENDRESS ESE 1408 DHG-ES DI Duplex sillent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STROMERZEUGER ENDRESS ESE 1408 DHG-ES DI Duplex
STROMERZEUGER ENDRESS ESE 1408 DHG-ES DI Duplex
Artikel-Nr.:
     778-1235
Hersteller:
     ENDRESS Elektrogerätebau
Herst.-Nr.:
     113019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

STROMERZEUGER ENDRESS ESE 1408 DHG-ES DI Duplex silent

Stromerzeuger, Dieselmotor, Elektrostart mit Batterie, IP 54, schallgedämmt nur 62 dB(A), HATZ Motor 2G 40 / 23 HP. Maximale Leistung 15,4 kVA für eine Vielzahl von Verwendungen, 11,5 Stunden Laufzeit, Kraftstoffzufuhr über Fahrzeug-, Standard- oder Krafstoffkanister durch das intelligente Betankungssystem, 100% stabiler Lauf, kleine Abmessungen, Notstromautomatik auf Wunsch, Funkfernbedienung auf Wunsch, ECOtronic System auf Wunsch, Gewicht: 320 kg

ENDRESS ESE 1408 DHG-ES DI Duplex

  • Generator Duplex
  • Max. Leistung kVA / kW 15,4 / 12,3 7,7 / 6,9
  • Dauer Leistung 14,0 / 11,2 7,0 / 6,3
  • Nennspannung 400 Volt 3~ 230 Volt 1~
  • Nennstrom 20,2 A 3~ 30,4 A 1~
  • Leistungsfaktor cos f 0,8 0,9
  • Frequenz / Schutzart 50 HZ / IP 54
  • Spannungsregelung Maxdrive, ECOtronic auf Wunsch
  • Motortyp HATZ 2G 40 / 23 HP
  • Bauart 2 Zylinder 4 Takt
  • Hubraum 997 cm³
  • Leistung 3.000 U / min 14,7 kW
  • Kraftstoff / Tankinhalt Diesel / 35 Liter
  • Verbrauch 3/4 Last / Laufzeit 3,0 l. / 11,5 h
  • Startsystem Elektrostarter inkl. Batterie
  • Schall-Leistungspegel LWA 96 dB(A)
  • Schall- Druckpegel 71 dB(A); mit ECOtronic 62 dB(A)
  • Gewicht in kg 320
  • Maße (LxBxH) in mm 1100 x 700 x 870
  • Ausstattung:
  • Schutzkontaktsteckdosen 3 x 230 V / 16 A 2 x CEE 400 V / 16 A
  • Ölmangel-Abschaltautomatik, Tankfüllstandsanzeige (optisch), Anschluss für externe Betankung, Betriebsstundenzähler, Generator Überlastungsschutz
  • Mögliche unverbindliche Einsatzbereiche 400 Volt 230 Volt
  • Elektronische Verbraucher bis 11400 W 6300 W
  • Elektrowerkzeuge bis 11300 W 6200 W
  • Gartengeräte oder Baugeräte bis 7500 W 4200 W
  • Kompressoren oder Pumpen bis 5600 W 3100 W
  • Inverter Schweißgeräte bis 6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: stromerzeuger 50db, stromerzeuger 60db
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 778
3 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 7.453,95*
€ 6,95*
€ 9.551,38*
Preise: Lager 778
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.453,95*
€ 8.870,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 778
Versand: Lager 778
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 778
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ENDRESS Elektrogerätebau
113018
ab € 7.413,95*
Ähnlich
ENDRESS Elektrogerätebau
122001
ab € 2.313,95*
Ähnlich
Artikel 01801321
ENDRESS Elektrogerätebau
113023
ab € 5.730,95*
Ähnlich
Abbildung kann abweichen
ENDRESS Elektrogerätebau
122010
ab € 4.039,14*
Ähnlich
STROMERZEUGER ENDRESS ESE 1006 DLS-GT ES ISO DI
ENDRESS Elektrogerätebau
122007
€ 6.481,95*
Ähnlich
STROMERZEUGER ENDRESS ESE 1006 LS-GT ES ISO DI
ENDRESS Elektrogerätebau
122008
€ 4.283,95*
Ähnlich
STROMERZEUGER ENDRESS ESE 1208 HS-GT ES ISO DI silent
ENDRESS Elektrogerätebau
122300
€ 6.388,95*
Ähnlich
STROMERZEUGER ENDRESS ESE 606 YS-GT ES ISO DI
ENDRESS Elektrogerätebau
122009
€ 3.145,95*
Ähnlich
STROMERZEUGER HIMOINSA HLW1-11 T5 LOMBARDINI
Himoinsa
€ 6.904,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG