Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

TRAGBARER STROMERZEUGER ENDRESS ESE 4500 T Silent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRAGBARER STROMERZEUGER ENDRESS ESE 4500 T Silent
TRAGBARER STROMERZEUGER ENDRESS ESE 4500 T Silent
Artikel-Nr.:
     778-1222
Hersteller:
     ENDRESS Elektrogerätebau
Herst.-Nr.:
     110002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

TRAGBARER STROMERZEUGER ENDRESS ESE 4500 T Silent

Stromerzeuger, Benzinmotor, tragbar, schallgedämmt, ROBIN Motor EX 27 / 9 HP. Maximale Leistung 4,3 kVA für eine Vielzahl von Verwendungen, leicht tragbar nur 74 kg, 7 Stunden Laufzeit. Inverter Technologie: Die prozessorgesteuerte Elektronik dieser Geräte sorgt für eine saubere Sinus-Ausgangsspannung mit der problemlos empfindliche elektronische Geräte wie Notebooks und Fernseher betrieben werden können. 100% stabiler Lauf, Gewicht: 74 kg

ENDRESS ESE 4500 T Silent

  • Generator Synchron
  • Max. Leistung kVA / kW 4,3 / 4,3
  • Dauer Leistung 3,8 / 3,8
  • Nennspannung 230 Volt 1~ / 12 V =
  • Nennstrom 16,5 A 1~ / 8,3 A =
  • Leistungsfaktor cos f 1
  • Frequenz / Schutzart 50 HZ / IP 23
  • Spannungsregelung Elektronisch, Invertertechnologie
  • Motortyp ROBIN EX 27 / 9 HP
  • Bauart 1 Zylinder 4 Takt OHV
  • Hubraum 265 cm³
  • Leistung 3.000 U / min 4,4 kW
  • Kraftstoff / Tankinhalt Benzin / 12,8 Liter
  • Verbrauch 3/4 Last / Laufzeit 1,8 l. / 7 h
  • Startsystem E-Start inkl. Batterie
  • Schall-Leistungspegel LWA 91 dB(A)
  • Schall- Druckpegel 66 dB(A)
  • Gewicht in kg 74
  • Maße (LxBxH) in mm 580 x 527 x 618
  • Ausstattung:
  • Schutzkontaktsteckdosen 2 x 230 V / 16 A Digitales Display
  • Ölmangel-Abschaltautomatik, Lastabhängige Motordrehzahl, Generator Überlastungsschutz, Anschlus für 12 Volt Batterieladung
  • Mögliche unverbindliche Einsatzbereiche 230 Volt
  • Elektronische Verbraucher bis 3800 W
  • Elektrowerkzeuge bis 3600 W
  • Gartengeräte bis 1900 W
Weitere Suchbegriffe: stromerzeuger 50db, stromerzeuger 60db
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 778
3 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 2.704,95*
€ 6,95*
€ 3.332,09*
Preise: Lager 778
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.704,95*
€ 3.218,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 778
Versand: Lager 778
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 778
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Digital Inverter Kipor IG 1000
Kipor
68105
ab € 398,44*
Ähnlich
Digital Inverter Kipor IG 1000s
Kipor
68106
ab € 451,84*
Ähnlich
Digital Inverter Kipor IG 2000
Kipor
68069
ab € 530,87*
Ähnlich
Digital Inverter Kipor IG 2600
Kipor
68070
ab € 707,44*
Ähnlich
Digital Inverter Kipor IG 2600h
Kipor
68071
ab € 751,10*
Ähnlich
Digital Inverter Kipor IG 3000
Kipor
68073
ab € 933,73*
Ähnlich
Artikel 01804381
ENDRESS Elektrogerätebau
110001
ab € 2.196,95*
Ähnlich
TRAGBARER STROMERZEUGER KIPOR INVERTER IG 2000s
Kipor
€ 612,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG