Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

TRAGBARER STROMERZEUGER PRAMAC S 5000 HONDA el


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRAGBARER STROMERZEUGER PRAMAC S 5000 HONDA el
TRAGBARER STROMERZEUGER PRAMAC S 5000 HONDA el
Artikel-Nr.:
     778-1165
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

TRAGBARER STROMERZEUGER PRAMAC S 5000 HONDA el

Tragbarer Stomerzeuger, schallgedämmt, Honda Benzin Motor GX Serie, elektrischer Anlasser, Batterie, großer Tank, Ölmängelabschaltautomatik, Thermo magnetischer Schutzschalter, Isometer, Voltmeter, AVR, Leistung 4,1 kVa, 230 Volt, 2 Steckdosen 230V 16A, 1 Steckdose 230V 32A, vorbereitet zum Anschluß Notstromautomatik (AMF) Panel auf Wunsch, Radsatz, Kranhebevorrichtung und FI-Schtuzschalter auf Wunsch, Gewicht: 71 kg

Produktbeschreibung:

  • Max. Nennleistung (LTP) 5,32 kVA
  • Max. Nennleistung (LTP) 4,8 kW
  • Nenn-Primärleistung (PRP) 4,51 kVA
  • Nenn-Primärleistung (PRP) 4,5 kW
  • Nenn-Dauerleistung (COP) 4,1 kVA
  • Nenn-Dauerleistung (COP) 4,07 kW
  • Nennstrom bei Dauerleistung 17,8 A
  • Phasen 1
  • Spannung 230 V
  • Nenn-Leistungsfaktor 0,9 PF
  • Frequenz 50 Hz
  • Batterieladegerät Spannung 12 V
  • Batterieladegerät Stromstärke 10 A
  • Einbauort Bedienteil Auf Chassis
  • Chassistyp Röhrenförmig, mit Abdeckung
  • Konformitätszertifikat CE

Spezifikationen Motor

  • Motorhersteller Honda
  • Modell GX270
  • Takt 4
  • Kraftstoff Benzin
  • Anzahl Zylinder und Anordnung 1, geneigt
  • Hubraum 270 cm³
  • Luftansaugung Natürlich
  • Anlassersystem elektrischer Anlasser
  • Nenn-Betriebsdrehzahl 3000 rpm
  • Drehzahlregler Mechanisch
  • Dauerleistung COP 4,6 kW
  • Primärleistung PRP 5,1 kW
  • Stand-by-Leistung LTP 5,6 kW
  • Schmierölvolumen 1,1 l
  • Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last 1,63 l/h
  • Stromkreisspannung Entfällt

Spezifikationen Generator

  • Hersteller Generator MeccAlte
  • Modell S16W 105/A
  • Pole 2
  • Drehzahl 3000 rpm
  • Spannung 230 V
  • Frequenz 50 Hz
  • Wirkungsgrad bei 75 % Last 76 %
  • Maximal zulässige Überlastung 10% for 1 hour every 6 hours of running time S2
  • Spannungsregelung Kondensator
  • Schutzart IP 23

Zusätzliche Informationen

  • Schlittenmontage Nein
  • Standort Kraftstofftank Auf Chassis
  • Kraftstofftank Füllmenge 18 l
  • Automatischer Zusatztank VV.FF. Nein
  • Laufzeit bei 75 % COP 11,03 h
  • Akustische Ist-Leistung (LWA) bei 4 m 96,3 dBA
  • Geräuschpegel bei 7 m 71,3 dBA
  • Garantierter Geräuschpegel (LWA) 97 dBA
  • Betriebsbedingungen -15 ~ +40 °C

Abmessungen

  • Länge 842 mm
  • Breite 523 mm
  • Höhe 557 mm
  • Trockengewicht 68 kg

Zusatzausstattungen:

AMF Panel als Notstromautomatik, Fernbedienung mit Kabel (40m), Radsatz, Kranhebevorrichtung, FI-Schutzschalter, AVR elektronische Regelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.872,95*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRAGBARER STROMERZEUGER PRAMAC S 5000 HONDA 3
Pramac
€ 1.872,95*
Ähnlich
TRAGBARER STROMERZEUGER PRAMAC S 5000 HONDA 3 el
Pramac
€ 2.134,95*
Ähnlich
TRAGBARER STROMERZEUGER PRAMAC S 6000 Yanmar 3
Pramac
€ 2.772,95*
Ähnlich
TRAGBARER STROMERZEUGER PRAMAC S 6000 Yanmar 3 AMF
Pramac
€ 3.629,95*
Ähnlich
TRAGBARER STROMERZEUGER PRAMAC S 6500 Yanmar
Pramac
€ 2.509,95*
Ähnlich
TRAGBARER STROMERZEUGER PRAMAC S 6500 Yanmar AMF
Pramac
€ 3.367,95*
Ähnlich
TRAGBARER STROMERZEUGER PRAMAC S 8000 HONDA
Pramac
€ 1.959,95*
Ähnlich
TRAGBARER STROMERZEUGER PRAMAC S 8000 HONDA 3
Pramac
€ 2.165,95*
Ähnlich
TRAGBARER STROMERZEUGER PRAMAC S 8000 HONDA 3 el
Pramac
€ 2.305,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG