Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

TRAGBARER STROMERZEUGER KIPOR INVERTER IG 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRAGBARER STROMERZEUGER KIPOR INVERTER IG 6000
TRAGBARER STROMERZEUGER KIPOR INVERTER IG 6000
Artikel-Nr.:
     778-1080
Hersteller:
     Kipor
Herst.-Nr.:
     68083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

TRAGBARER STROMERZEUGER KIPOR INVERTER IG 6000

Stromerzeuger, Benzinmotor, tragbar, schallgedämmt, KIPOR Motor KG390GETI. Maximale Leistung 6,0 kVA, zwei Spannungen 230V/50Hz und 12V/5,0 A für eine Vielzahl von Verwendungen, schallgedämmt, nur 65 – 75 db/7m Distanz, auf Rollen verschiebbar nur 96,5 kg, 6 Stunden Laufzeit. Inverter Technologie: Die prozessorgesteuerte Elektronik dieser Geräte sorgt für eine saubere Sinus-Ausgangsspannung mit der problemlos empfindliche elektronische Geräte wie Notebooks und Fernseher betrieben werden können. 100% stabiler Lauf, Gewicht: 96,5 kg

Produktbeschreibung:

  • Frequenz (Hz) 50 
  • Ausgangsspannung (V) 230 
  • Ausgangsstrom (A) 23,9 
  • Drehzahl (U/min) max. 3600
  • Ausgangsleistung (KVA) 5,5
  • max. Ausgangsleistung (KVA) 6,0
  • Gleichstrom- Ausgang (V/A) 12V-5,0 A
  • Phasen 1
  • Current circuit breaker nein
  • Generator- Type tragbar
  • Tankinhalt Liter 22
  • Treibstoffverbrauch g/kW.h 500
  • Laufzeit bei Nennleistung (Stunden) 6
  • Lärmpegel dB (A) >7m 65-75
  • Abmessungen (L×B×H) mm) 802×495×624
  • Gewicht kg 96,5
  • Startsystem elektrischer Anlasser
  • Treibstoff- Type  Bleifrei 95 (kein E10)
  • Motorenoel Type CD /SAE10W30, 15W40
  • Motor Modell KG390GETI
  • Motor Type 1 Zylinder, 4-Ventil, Luftkühlung OHV
  • Bohrung × Hub 88×64
  • Motor Hubraum (ccm) 389
  • Kompression 8,50:1
  • Motorleistung (kW) / (U/min) 7 bei 3600
  • Zündsystem T.C.I
  • Zündkerze Type WR7DC
  • kleinster Treibstoffverbrauch g/kW.h 374
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 778
4 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.709,95*
Frei Haus
ab € 1.644,94*
€ 1.743,04*
4 Tage
k.A.
€ 12,50*
ab € 1.812,53*
€ 1.859,00*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 778
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.709,95*
€ 2.034,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 778
Versand: Lager 778
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 778
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gefi-Elektronik
25109
ab € 153,76*
Zubehör
Gefi-Elektronik
25112
ab € 206,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG