Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

STROMERZEUGER HIMOINSA HLW1-12 M5 LOMBARDINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STROMERZEUGER HIMOINSA HLW1-12 M5 LOMBARDINI
STROMERZEUGER HIMOINSA HLW1-12 M5 LOMBARDINI
Artikel-Nr.:
     778-1032
Hersteller:
     Himoinsa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

STROMERZEUGER HIMOINSA HLW1-12 M5 LOMBARDINI

Stromerzeuger, 1-Phasen, Diesel, schallisoliert, auch als offene Version erhältlich, Drehzahl 1500 u/min. Stromaggregat Nenn-Leistung 10,4 kVA. Motor Lombardini, Kühlung durch Kühlmittel. Tankinhalt 35 Liter Treibstoff. Minimaler Verbrauch. Gewicht: 615 kg

Datenblatt des Stromaggregates: Dauer Nennleistung: 10,7 kVA. Höchstleistung: 11,4 kVA. Dauer Nennleistung: 8,6 kW. Höchstleistung: 9,2 kW. Betriebs-Drehzahl: 1500 u/min. Standard Spannung: 230 V . Datenblatt des Haupt MOTORS: kontinuierliche Nennleistung: 11,5 kW. Hersteller: Lombardini Modell: LDW 1404. Diesel vier Takt, Indirekte-Einspritzung. Luftansaugung. Zylinder, Anzahl und Disposition: 3 in Reihe, Durchmesser x Hub: 45 x 77,6 mm Hubraum total: 1,372 Ltr. Kühlsystem: Wasser. Motor-Öl-Spezifikationen: MIL–L–2104C, MIL–L–2104D. Spezifischer Kraftstoffverbrauch: 270 gr/kWh. Volllast Öl Verbrauch: 0,019. Verdichtungsverhältnis: 22,8: 1. Maximaler Ölstand: 3,3 Ltr.. minimale Öl Menge: 2,4 Ltr. zentrifugaler Drehzahlregler, trockener Luftfilter. Abmessungen und Gewicht (schallgedämmte Version): Länge: 1,92 m Breite: 0,90 m Höhe: 1,23 m maximale Verpackung Volumen: 2,12 m³. Gewicht trocken (mit Standard-Zubehör): 615 kg.

Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.301,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Himoinsa
€ 7.109,00*
Ähnlich
Himoinsa
€ 6.533,00*
Ähnlich
Himoinsa
€ 3.912,95*
Ähnlich
Kipor
68098
ab € 2.850,95*
Ähnlich
MOSA
€ 6.249,95*
Ähnlich
Pramac
€ 3.626,95*
Ähnlich
Pramac
€ 4.215,95*
Ähnlich
Pramac
€ 5.280,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG