Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

STROMERZEUGER KIPOR KGE 2500 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STROMERZEUGER KIPOR KGE 2500 X
STROMERZEUGER KIPOR KGE 2500 X
Artikel-Nr.:
     778-1024
Hersteller:
     Kipor
Herst.-Nr.:
     68085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator

STROMERZEUGER KIPOR KGE 2500 X

Benzin Stromerzeuger, tragbar, 1 Phase, offen, Motor Kipor KG200GX, Max. Leistung 2,0 kVA, Nenn-Leistung 1,7 kVA, Alarm bei niedrigem Ölstand, Start über Seilzug, neuer AVR( Automatic Voltage Regulator) sorgt für automatisch geregelte Ausgangsspannung, analoges Kontrollpaneel, großer Kraftstofftank, gut tragbar durch stabilen Rohrrahmen, Gewicht: 43 kg

Produktbeschreibung:

  • Phase 1-phasig
  • Frequenz Hz 50
  • Ausgangsspannung AC Volt 230
  • Ausgangsstrom AC A 8,7 A
  • Nennleistung kVA 2
  • Maximale Leistung kVA 2,2
  • Motordrehzahl U/min 3000
  • Leistungsfaktor Cos F 1
  • Isolationsklasse B
  • Pole 2
  • Spannungsregelung AVR, elektronisch
  • Gehäuseausführung Offene Rahmenkonstruktion
  • Kraftstofftankvolumen Liter 20
  • Kraftstoffverbrauch g/KW-h 395
  • Laufzeit bei Nennlast Stunden 20
  • Gewicht Kg 43
  • Abmessungen (L x B x H) mm 590 x 430 x 430
  • Schalldruck-Pegel 7 mtr. 66 dB(A)
  • Startsystem Reversierstart
  • Motoröl SAE10W30
  • MOTOR KIPOR KG200GX
  • Benzin Bleifrei 95 (kein E10)
  • Takt x Zylinder 4 X 1
  • Kühlsystem Luft
  • Durchmesser x Hub 68 x 54
  • Hubraum ccm 196
  • Kompressionsverhältnis 8,5:1
  • Motorleistung KW/Upm 3,6/3000
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 778
7 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 380,95*
Frei Haus
ab € 371,52*
€ 393,40*
3 Tage
k.A.
€ 12,50*
ab € 389,03*
€ 399,00*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 778
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,95*
€ 453,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 778
Versand: Lager 778
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 778
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gefi-Elektronik
25109
ab € 153,76*
Zubehör
Gefi-Elektronik
25112
ab € 206,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG