| |
|
| Artikel-Nr.: 776-ZL0004 Herst.-Nr.: 5000190 EAN/GTIN: 4056705001909 |
| |
|
| | |
| - Zum Stabilisieren der Ware beim Versand
- Schützt und trennt gestapelte Produkte
- Preisgünstig und wirtschaftlich
- Einfaches, sauberes Handling
- Mehrfach verwendbar
- Qualität 1.01 B
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 1150 mm | Breite innen: | 750 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1,01 | Pappe: | 1-wellig | FEFCO Typ: | 110 | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 0,256 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 750x1150 mm, fefco 0110, transpak wellpappe, trennpappe, wellpappzwischenlage, zuschnitte, palettenauflage, wellpappe, Zuschnitte, Qual.SS, 22, B, Welle, 5000190, 5.000.190, 50.001.90, wellpappzuschnitte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,2147* | € 1,5947* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 12,21* | € 35,92* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 11,66* | € 36,25* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,48* | € 40,42* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 20,24* | € 42,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4664* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|