Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Versandtasche, 249x353mm, C4, 450g/qm, weiß, SK-Verschluss und


Menge:  Box  
Produktinformationen
Vollpapp-Versandtasche, 245 x 343 mm, 500g/qm, weiss, mit Selbstklebeverschluss
Vollpapp-Versandtasche, 245 x 343 mm, 500g/qm, weiss, mit Selbstklebeverschluss
Artikel-Nr.:
     776-VT0015
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6030029
EAN/GTIN:
     4056705300293
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • Ideal für portooptimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc.
  • Verschluss: Selbstklebeverschluss oder Verschlussclip
  • Mit Aufreissperforation
  • Aussenmass: 249 x 353 mm (L x B)
  • Gewicht: 99 g
  • Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe
  • Umlaufender Kantenschutz
  • Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
  • Das Nutzmass verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe
Weitere Informationen:
Länge innen:
244 mm
Breite innen:
345 mm
Länge außen:
353 mm
Breite außen:
249 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
450g/m²
Farbe:
weiß
DIN:
C4
Gewicht VE in KG:
10,22
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, vollpapp-versandtaschen c4 weiß, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, kartonversandtaschen, Selbstklebeverschluss, Kartontasche, Versandtasche, Umschlag, 6030029, 6.030.029, 60.300.29, Vollpappversandtasche, Vollpapp-Versandtasche
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,74*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5735*
€ 0,7535*
Lager 776
1
pro Box
Frei Haus
ab € 29,49*
€ 64,95*
4 Tage
101
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 30,42*
€ 66,24*
1
pro Box
Frei Haus
ab € 37,41*
€ 71,25*
Menge:  Box  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 64,95*
€ 77,2905
pro Box
ab 3 Boxen
€ 53,03*
€ 63,1057
pro Box
ab 5 Boxen
€ 49,05*
€ 58,3695
pro Box
ab 10 Boxen
€ 41,50*
€ 49,385
pro Box
ab 20 Boxen
€ 40,31*
€ 47,9689
pro Box
ab 42 Boxen
€ 36,76*
€ 43,7444
pro Box
ab 50 Boxen
€ 31,96*
€ 38,0324
pro Box
ab 84 Boxen
€ 30,93*
€ 36,8067
pro Box
ab 100 Boxen
€ 30,67*
€ 36,4973
pro Box
ab 126 Boxen
€ 29,65*
€ 35,2835
pro Box
ab 200 Boxen
€ 29,49*
€ 35,0931
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2949* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.