Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Versandtasche, 249x353mm, C4, 500g/qm, braun, SK-Verschluss und


Menge:  Box  
Produktinformationen
Vollpapp-Versandtasche, 249 x 343 mm, 500g/qm, braun
Vollpapp-Versandtasche, 249 x 343 mm, 500g/qm, braun
Artikel-Nr.:
     776-VT0009
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6030023
EAN/GTIN:
     4056705300231
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • Ideal für portooptimierten Versand von Katalogen, Büchern, Geschäftsunterlagen, Fotos etc.
  • Verschluss: Selbstklebeverschluss oder Verschlussclip
  • Mit Aufreissperforation
  • Aussenmass: 249 x 353 mm (L x B)
  • Gewicht: 96 g
  • Geringes Eigengewicht durch hochwertige Vollpappe
  • Umlaufender Kantenschutz
  • Variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
  • Das Nutzmass verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe
Weitere Informationen:
Länge innen:
244 mm
Breite innen:
343 mm
Länge außen:
353 mm
Breite außen:
249 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
500g/m²
Farbe:
braun
DIN:
C4
Gewicht VE in KG:
9,72
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kartonversandtaschen c4 braun, kreuzverpackung, kreuzverpackung braun, kartonversandtaschen, Selbstklebeverschluss, Kartontasche, Versandtasche, Umschlag, 6030023, 6.030.023, 60.300.23, Vollpappversandtasche, Vollpapp-Versandtasche
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,53*
€ 0,70*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,70*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,562*
€ 0,742*
4 Tage
121
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 28,29*
€ 63,91*
Lager 776
1
pro Box
Frei Haus
ab € 28,29*
€ 63,91*
Menge:  Box  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 63,91*
€ 76,0529
pro Box
ab 3 Boxen
€ 50,60*
€ 60,214
pro Box
ab 5 Boxen
€ 46,61*
€ 55,4659
pro Box
ab 10 Boxen
€ 45,27*
€ 53,8713
pro Box
ab 20 Boxen
€ 43,94*
€ 52,2886
pro Box
ab 42 Boxen
€ 39,95*
€ 47,5405
pro Box
ab 50 Boxen
€ 31,24*
€ 37,1756
pro Box
ab 84 Boxen
€ 30,20*
€ 35,938
pro Box
ab 100 Boxen
€ 29,87*
€ 35,5453
pro Box
ab 126 Boxen
€ 28,84*
€ 34,3196
pro Box
ab 500 Boxen
€ 28,32*
€ 33,7008
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 28,29*
€ 33,6651
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2829* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.