Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohre, 60mm Durchm.x610mm Länge,A1, braun, Wandstärke 2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandrohre, 60 mm Durchmesser x 610 mm Länge, braun, DIN A1, Wandstärke 2 mm
Versandrohre, 60 mm Durchmesser x 610 mm Länge, braun, DIN A1, Wandstärke 2 mm
Artikel-Nr.:
     776-VR0002
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5730043
EAN/GTIN:
     4056705300439
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr

Pappröhre für gerollte Dokumente uvm.

  • Extrem hohe Stabilität durch Diagonalwicklung und -klebung
  • Gewicht: 207 g
  • Sicherer und knickerfreier Versand
  • Auch zur Archivierung geeignet
  • Mit Kunststoffboden und -deckel
Weitere Informationen:
Länge innen:
610 mm
Breite innen:
60 mm
Länge außen:
610 mm
Material:
Vollpappe
Farbe:
braun
DIN:
A1
Stärke:
2 mm
Gewicht VE in KG:
0,204
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, transpak versandrohr, papprohr, Post, A1, Versandverpackung, Versandhülse, Pappe, 5730043, 5.730.043, 57.300.43, versandrolle, Poster, Plakat, Posterversand, Plakatversand, Poster-Versand, Plakat-Versand, Versandrohre, Verpackung, Versand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8285*
€ 2,5785*
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 2,59*
5 Tage
137
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,4101*
€ 39,78*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,43008*
€ 40,24008*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 16,70004*
€ 44,30016*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,24008*
€ 47,8857
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,58006*
€ 31,63027
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,20014*
€ 24,03817
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,57006*
€ 22,09837
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 18,34002*
€ 21,82462
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,18002*
€ 19,25422
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 15,36012*
€ 18,27854
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,28012*
€ 16,99334
pro Packung
ab 108 Packungen
€ 12,94002*
€ 15,39862
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 12,83004*
€ 15,26775
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 12,43008*
€ 14,7918
pro Packung
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 0,69056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.