| |
|
| Artikel-Nr.: 776-UR0015 Herst.-Nr.: 7650125 EAN/GTIN: 4056705501256 |
| |
|
| | |
| - Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung
- Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet
- Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung
- Hohes Rückdehnvermögen
- Kerndurchmesser: 406 mm
- Gewicht je Rolle: ca. 12,3 kg
- Auf Anfrage auch individuell bedruckt lieferbar
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 2000 m | Breite innen: | 16 mm | Material: | Polypropylen | Qualität: | 220kp | Farbe: | schwarz | Stärke: | 0,6 mm | Gewicht VE in KG: | 12,42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband pp 16 x 0,65mm x 2000lfdm, kunststoff halbpalette, pp-umreifungsband 16 mm, umreifungsbänder, pp-band großrolle, PP-Umreifungsband Großrolle, PP, Großrolle, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7650125, 7.650.125, 76.501.25 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,27* | € 72,37* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,10* | € 75,75* | | | | | 10 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 47,65* | € 80,16* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,02* | € 80,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,34* | € 82,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 2.000 Meter (ab € 0,01514* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|