Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-/ PET-Umreifungsband, 15,5x0,84mmx1500lfm, geprägt, grün, Kern 406mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyesterband, extrastark, 15,5 mm breit x 1500 lfm, grün, 0,90 mm Stärke
Polyesterband, extrastark, 15,5 mm breit x 1500 lfm, grün, 0,90 mm Stärke
Polyester-/ PET-Umreifungsband, 15,5x0,84mmx1500lfm, geprägt, grün, Kern 406mm
Artikel-Nr.:
     776-UR0013
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7650073
EAN/GTIN:
     4056705500730
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
  • Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung
  • Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten
  • Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahlband, ausserdem fünf bis sechs mal leichter
  • Korrodiert nicht und hinterlässt somit keine Rostspuren auf Ihrem Transportgut
  • Feuchtigkeits- und Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C
  • Leichte Verarbeitung, sehr flexibel
  • Verschluss durch Verschweissen oder Verschlusshülsen
  • Kerndurchmesser: 406 mm
  • Gewicht je Rolle: 23,7 kg
Weitere Informationen:
Länge innen:
1400 m
Breite innen:
15,5 mm
Material:
Polyester
Qualität:
570kp
Farbe:
grün
Stärke:
0,84 mm
Gewicht VE in KG:
25,26
Weitere Suchbegriffe: PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, pet umreifungsband 15,5x0,84mm x 1500lfm, kunststoff umreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, Verpackungsband, 7650073, 7.650.073, 76.500.73, umreifungsbänder, extrastark, Umreifung, Warensicherung, PET-Band, PET, grün, grünes Umreifungsband
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
Frei Haus
ab € 45,20*
€ 104,71*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,43*
€ 116,43*
Frei Haus
ab € 75,06*
€ 119,74*
4 Tage
470
€ 7,90*
ab € 56,41*
€ 120,66*
5 Tage
470
Frei Haus
ab € 56,35*
€ 130,48*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 104,71*
€ 124,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 102,78*
€ 122,31
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 94,56*
€ 112,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 86,44*
€ 102,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 76,86*
€ 91,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 68,03*
€ 80,96
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 50,70*
€ 60,33
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 49,60*
€ 59,02
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 47,60*
€ 56,64
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 47,37*
€ 56,37
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 45,20*
€ 53,79
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.500 Meter (ab € 0,03014* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.