Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaumverpackung, 250x150x80mm,Schaumhöhe 25mm, braun, Noppenschaum,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Noppenschaumverpackung, 250 x 150 x 80 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 250 x 150 x 80 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 250x150x80mm,Schaumhöhe 25mm, braun, Noppenschaum,
Noppenschaumverpackung, 250x150x80mm,Schaumhöhe 25mm, braun, Noppenschaum,
Artikel-Nr.:
     776-SV0008
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230421
EAN/GTIN:
     4056705304215
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
  • Für besonders empfindliche Güter - z.B. Produkte aus Optik, Elektronik, Pharma etc.
  • Bester Schutz für stossempfindliche Güter durch aufkaschierten Noppenschaumstoff
  • Schaumhöhe: 25 mm
  • Besonders stabiler Karton
  • Einfaches, bequemes Handling
  • Besonders wirtschaftlich, mehrfach verwendbar
  • Auch leitfähig lieferbar
Weitere Informationen:
Länge innen:
250 mm
Breite innen:
150 mm
Höhe innen:
80 mm
Länge außen:
255 mm
Breite außen:
156 mm
Höhe außen:
91 mm
Material:
Noppen-Schaumstoff
FEFCO Typ:
509
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
65,9
Weitere Suchbegriffe: Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, noppenschaumverpackung braun, noppenschaum verpackung, polsterbox 250 x150x 80, 5230421, 5.230.421, 52.304.21, schaumpolster, schaumpolsterverpackung, schaumschiebeschachtel, schiebeschachtel, Noppenschaum, Warenschutz, Warensicherung, Versandverpackung, Polster, Schaumstoff, Schachtel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,68*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,83*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 159,86*
€ 242,63*
5 Tage
8
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 183,97*
€ 278,31*
6 Tage
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 184,19*
€ 287,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 242,63*
€ 288,7297
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 226,37*
€ 269,3803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 221,37*
€ 263,4303
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 213,86*
€ 254,4934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,60*
€ 213,724
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 174,35*
€ 207,4765
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 167,00*
€ 198,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 164,82*
€ 196,1358
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 163,79*
€ 194,9101
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 161,59*
€ 192,2921
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 160,06*
€ 190,4714
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 159,86*
€ 190,2334
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5986* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.