Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaumverpackung, 200x140x40mm,Schaumhöhe 20mm, braun, Noppenschaum,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Noppenschaumverpackung, 200 x 140 x 40 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 200 x 140 x 40 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 200x140x40mm,Schaumhöhe 20mm, braun, Noppenschaum,
Noppenschaumverpackung, 200x140x40mm,Schaumhöhe 20mm, braun, Noppenschaum,
Noppenschaumverpackung, 200x140x40mm,Schaumhöhe 20mm, braun, Noppenschaum,
Artikel-Nr.:
     776-SV0003
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230413
EAN/GTIN:
     4056705304130
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
  • Für besonders empfindliche Güter - z.B. Produkte aus Optik, Elektronik, Pharma etc.
  • Versand als Warenpost National möglich
  • Bester Schutz für stossempfindliche Güter durch aufkaschierten Noppenschaumstoff
  • Schaumhöhe: 20 mm
  • Besonders stabiler Karton
  • Einfaches, beqümes Handling
  • Besonders wirtschaftlich, mehrfach verwendbar
  • Auch leitfähig lieferbar
Weitere Informationen:
Länge innen:
200 mm
Breite innen:
140 mm
Höhe innen:
40 mm
Länge außen:
202 mm
Breite außen:
145 mm
Höhe außen:
50 mm
Material:
Noppen-Schaumstoff
FEFCO Typ:
509
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
7,553
Weitere Suchbegriffe: Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, noppenschaumverpackung braun, noppenschaum verpackung, polsterbox 20x20x20, 5230413, 5.230.413, 523.043, schaumpolster, schaumpolsterverpackung, schaumschiebeschachtel, schiebeschachtel, Noppenschaum, Warenschutz, Warensicherung, Versandverpackung, Polster, Schaumstoff, Schachtel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
182
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,90*
11 Tage
unbekannt
182
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 1,99*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 200,47118*
€ 298,84036*
4 Tage
10
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 229,78046*
€ 338,36166*
5 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 229,78046*
€ 346,6008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 298,84036*
€ 355,62003
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 278,62016*
€ 331,55799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 274,13022*
€ 326,21496
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 260,6513*
€ 310,17505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,59128*
€ 262,50362
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 214,89104*
€ 255,72034
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 207,28162*
€ 246,66513
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 204,62078*
€ 243,49873
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 201,57046*
€ 239,86885
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 200,47118*
€ 238,5607
pro Packung
1 Packung enthält 182 Stück (ab € 1,10149* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.