Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenschaumverpackung, 139x98x52mm,Schaumhöhe 25mm, braun, Noppenschaum,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Noppenschaumverpackung, 139 x 98 x 52 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 139 x 98 x 52 mm, , braun
Noppenschaumverpackung, 139x98x52mm,Schaumhöhe 25mm, braun, Noppenschaum,
Noppenschaumverpackung, 139x98x52mm,Schaumhöhe 25mm, braun, Noppenschaum,
Noppenschaumverpackung, 139x98x52mm,Schaumhöhe 25mm, braun, Noppenschaum,
Artikel-Nr.:
     776-SV0001
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230411
EAN/GTIN:
     4056705304116
Suchbegriffe:
FEFCO-0509
Fefco0509
Noppenschaum-Boxen
Noppenschaum-Verpackung
  • Für besonders empfindliche Güter - z.B. Produkte aus Optik, Elektronik, Pharma etc.
  • Bester Schutz für stossempfindliche Güter durch aufkaschierten Noppenschaumstoff
  • Schaumhöhe: 25 mm
  • Besonders stabiler Karton
  • Einfaches, beqümes Handling
  • Besonders wirtschaftlich, mehrfach verwendbar
  • Auch leitfähig lieferbar
Weitere Informationen:
Länge innen:
139 mm
Breite innen:
98 mm
Höhe innen:
52 mm
Länge außen:
141 mm
Breite außen:
103 mm
Höhe außen:
62 mm
Material:
Noppen-Schaumstoff
FEFCO Typ:
509
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
7,82
Weitere Suchbegriffe: Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, noppenschaumverpackung braun, noppenschaum verpackung, 5230411, 5.230.411, 523.041, schaumpolster, schaumpolsterverpackung, warensendung, schaumschiebeschachtel, schiebeschachtel, Noppenschaum, Warenschutz, Warensicherung, Versandverpackung, Polster, Schaumstoff, Schachtel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,30*
12 Tage
unbekannt
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,37*
Lager 776
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 101,631*
€ 171,30*
5 Tage
13
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 115,20*
€ 190,4505*
6 Tage
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 115,20*
€ 199,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,30*
€ 203,847
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 159,8805*
€ 190,2578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,2605*
€ 181,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,7605*
€ 140,135
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 112,9905*
€ 134,4587
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 111,4005*
€ 132,5666
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 106,62*
€ 126,8778
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 103,371*
€ 123,01149
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 102,24*
€ 121,6656
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 101,631*
€ 120,94089
pro Packung
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,67754* pro Stück)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.