Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 250x350mm, 100µ,, Noppen auf Außenseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolster-Flachbeutel
Luftpolster-Flachbeutel
Artikel-Nr.:
     776-PB0006
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340209
EAN/GTIN:
     4056705402096
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
Luftpolsterfolien-Beutel
  • Schützt empfindliche Produkte vor Zerbrechen, Zerkratzen, Staub und Feuchtigkeit
  • Auch für stossempfindliche Produkte aus Keramik, Glas oder Porzellan geeignet
  • Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht
  • Einfaches Befüllen durch glatte Innenseite
  • Durch aussenliegende Noppen entstehen keine Noppenabdrücke auf dem Packgut
  • Verschweissbar
Weitere Informationen:
Länge innen:
350 mm
Breite innen:
250 mm
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Stärke:
100 µ
Gewicht VE in KG:
5,56
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, ldpe-beutel 250 x 350 mm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, 7.340.209, 73.402.09, luftpolsterfolienbeutel, Bläschen-Beutel, LuPo, Luftpolster, Beutel, Flachbeutel, Warenschutz, 7340209
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1606*
€ 0,2518*
4 Tage
6250
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1638*
€ 0,2547*
5 Tage
6250
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1638*
€ 0,255*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1743*
€ 0,2683*
7 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2191*
€ 0,2891*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2518*
€ 0,29964
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2318*
€ 0,27584
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,2251*
€ 0,26787
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1957*
€ 0,23288
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1906*
€ 0,22681
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 62,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.