Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ölpapier, 1000 mm breitx300 lfm, 80 g/qm, ca. 25 kg/Rolle - Palettenware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Ölpapier, 1000 mm breitx300 lfm, 80 g/qm, ca. 25 kg/Rolle - Palettenware
Ölpapier, 1000 mm breitx300 lfm, 80 g/qm, ca. 25 kg/Rolle - Palettenware
Artikel-Nr.:
     776-PA0014
Hersteller:
     VerPal Verpackungen
Herst.-Nr.:
     PA0014
EAN/GTIN:
     4056705401167
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Ölpapier
kraftpapier 80g
kraftpapier
Ölpapier

Idealer Schutz für Teile aus Kfz.-Industrie, Geräte- und Maschinenbau - besonders wirtschaftlich durch Großrolle mit 300 lfm.

Ölpapier, 1000 mm breit x 300 lfm, 80 g/qm, ca. 25 kg/Rolle
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Warenschutz, Warensicherung, Stopfpapier, Polster, Einschlagpapier, Füllmaterial
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
25
Frei Haus
ab € 42,16*
€ 48,87*
1
Frei Haus
ab € 65,11*
€ 94,12*
1
Frei Haus
ab € 88,83*
€ 96,08*
4 Tage
k.A.
1
Frei Haus
ab € 42,16*
€ 129,53*
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Rollen
€ 48,87*
€ 58,1553
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 44,43*
€ 52,8717
pro Rolle
ab 75 Rollen
€ 43,00*
€ 51,17
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 42,16*
€ 50,1704
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 1,6864* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Rollen
Mindestbestellmenge: 25 Rollen ( entspricht € 1.221,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TransPak
6540115
ab € 48,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG