| |
|
| Artikel-Nr.: 776-PA0013 Herst.-Nr.: 6540115 EAN/GTIN: 4056705401150 |
| |
|
| | |
| Idealer Schutz für Teile aus Kfz.-Industrie, Geräte- und Maschinenbau - Bestens geeignet zum Verpacken und Schützen von wasserempfindlichen Teilen
- Hochwertiges, ölgetränktes Kraftpapier
- Besonders wirtschaftlich von der Grossrolle
- 70 mm Rollenkerndurchmesser
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 521 mm | Breite innen: | 600 mm | Qualität: | 80 g/m² | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kraftpapier braun, 6540115, 6.540.115, 654.015, Packpapier, Korrosion, Korrosionsschutzpapier, Korrosionsschutz, Ã?lpapier, Warenschutz, Warensicherung, Polster, Einschlagpapier, warensicherung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 3,37* | € 5,15* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 4,30* | € 5,48* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 67,32* | € 117,55* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 98,38* | € 124,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 99,26* | € 125,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Kilogramm (ab € 2,6928* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|