Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schrenzpapier-Rollen, Breite: 1.000 mm - Palettenware


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Schrenzpapier-Rollen, Breite: 1.000 mm - Palettenware
Schrenzpapier-Rollen, Breite: 1.000 mm - Palettenware
Artikel-Nr.:
     776-PA0008
Hersteller:
     VerPal Verpackungen
Herst.-Nr.:
     PA0008
EAN/GTIN:
     4056705400191
Suchbegriffe:
Druckausschuss-Papier
Knüllpapier
Schrenzpapier
druckausschuss-papier
  • Preisgünstig und flexibel für den
    universellen Verpackungseinsatz
  • 80 g/m2 Qualität
  • Großrollen auf Anfrage

Weitere Informationen:
Länge:
210 m
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Packpapier, Stopfpapier, Warenschutz, Warensicherung, Verpackung, Papier, Einschlagpapier, Polster, Füllmaterial
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
20
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 2,15*
20
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 2,26*
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kilogramm
€ 2,15*
€ 2,56
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 1,89*
€ 2,25
pro Kilogramm
ab 60 Kilogramm
€ 1,73*
€ 2,06
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 1,37*
€ 1,63
pro Kilogramm
ab 200 Kilogramm
€ 1,30*
€ 1,55
pro Kilogramm
ab 414 Kilogramm
€ 1,23*
€ 1,46
pro Kilogramm
ab 828 Kilogramm
€ 1,01*
€ 1,20
pro Kilogramm
ab 1242 Kilogramm
€ 0,92*
€ 1,09
pro Kilogramm
ab 1656 Kilogramm
€ 0,88*
€ 1,05
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 20 Kilogramm ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TransPak
6540018
ab € 7,78005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG